カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • ASUS(エイスース)(12)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • ELPA(10)
  • FINDER(7)
  • KENWOOD(7)
  • omron(オムロン)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • RS PRO(6)
  • SPARKFUN(11)
  • VISHAY(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • アズワン(6)
  • エスコ(13)
  • エレキット(6)
  • キシマ(7)
  • コーセル(6)
  • タカショー(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 1.2v」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 赤外線LED 5Φ 10個入 KINGBRIGHT

    赤外線LED 5Φ 10個入

    KINGBRIGHT
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    [砲弾型]赤外線LEDです。
    仕様●入数:10個入●ピーク発光波長:940nm●光出力:30mW(Typ.)●最大指向角:±30°●順電圧:1.2V●順電流:20mA●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-68
  • Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SEC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SEC

    KINGBRIGHT
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.2 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SEC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SEC

    KINGBRIGHT
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.2 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606SYCK

    KINGBRIGHT
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC

    KINGBRIGHT
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK

    KINGBRIGHT
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ。このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457アズワン品番65-7252-91