カテゴリ
- 制御機器(19)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(110)
- OSRAM(オスラム)(91)
- LEDIL(77)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- LUMILEDS(25)
- INFINEON(16)
- JTT(16)
- SIEMENS(12)
- ハタヤリミテッド(10)
- VISHAY(9)
- エピオス(7)
- DESCO(6)
- ROHM(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- ハヤノ産業(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- DiodesZetex(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ブランドをもっと見る
「led袋」の検索結果
特価

LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,298税込¥2,5281袋(25個)当日出荷仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
LED 表面実装 1608 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232アズワン品番65-7241-84
LED 表面実装 1608 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234アズワン品番65-7243-09
LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4426アズワン品番65-7229-96
LED 青 表面実装 0402 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430アズワン品番65-7230-02
LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454アズワン品番65-7230-07
LED 黄 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7234-45
LED RGB 表面実装 5050 1袋 10個入
KINGBRIGHT¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7234-25
LED RGB 表面実装 SMD 1袋 10個入
KINGBRIGHT¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7234-48
LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1アズワン品番65-7229-95
LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4428アズワン品番65-7229-99
LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230アズワン品番65-7242-45
LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,898税込¥3,1881袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432アズワン品番65-7234-94
LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥2,598税込¥2,8581袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458アズワン品番65-7235-09
LED 青、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥3,698税込¥4,0681袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7232-19
LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥3,998税込¥4,3981袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7229-90
LED 赤、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-22
LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4436アズワン品番65-7234-24
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入
KINGBRIGHT¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450アズワン品番65-7235-14
LED 赤 スルーホール実装 3 mm 砲弾型 T-1 1袋 500個入
KINGBRIGHT¥17,980税込¥19,7781袋(500個)欠品中Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm。このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:630 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.6mmアズワン品番65-7228-56