カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- ENDO(遠藤照明)(240)
- POSH Faith(12)
- 廣杉計器(3)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- 大和電器(2)
- カーメイト(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ledz」の検索結果
特価

Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SURKQBDZGW
KINGBRIGHT¥71,980税込¥79,1781袋(500個)7日以内出荷Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 300 mcd、700 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 / 525 / 630 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応