カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • LDK(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • 日新工業所(3)
  • カスタム(2)
  • THK(2)
  • TRUSCO(2)
  • NTツール(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アラム(2)
  • パーカーコーポレーション(2)
  • 日本ハートビル工業(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • コガネイ(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phs-10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright LED, 青, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005QBC-D-V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 青, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005QBC-D-V

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の。パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK

    KINGBRIGHT
    45,980税込50,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.95 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005MGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005MGCK

    KINGBRIGHT
    94,980税込104,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SECK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SECK

    KINGBRIGHT
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 1 x 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005MGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005MGCK

    KINGBRIGHT
    94,980税込104,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1005 (0402)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 45 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1×0.5×0.5mm●Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0×0.5×0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK

    KINGBRIGHT
    38,980税込42,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1005 (0402)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.95 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 1×0.5×0.5mm●Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0×0.5×0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応