カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • OSRAM Opto Semiconductors(7)
  • 大電(4)
  • BROADCOM(4)
  • VISHAY(4)
  • CREE(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • Winslow(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plcc-3」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT

    KINGBRIGHT
    129,800税込142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

    KINGBRIGHT
    299,800税込329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

    KINGBRIGHT
    299,800税込329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: PLCC 4●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 100 mcd、220 mcd、500 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 470 / 525 / 621 nm●寸法: 3.2×2.8×1.8mm●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフル色LEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応