カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- SMC(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- Festo(5)
- PISCO(ピスコ)(3)
- タンガロイ(2)
- 三桂製作所(2)
- 富士インパルス(2)
- ワコー商事(2)
- エスコ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 日立産機システム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「psc-5」の検索結果
特価

Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA
KINGBRIGHT¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: 16セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 16●主波長: 630 nm●文字幅: 8.2mm●文字高さ: 12.7mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 9.5mm●光度: 11 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA
KINGBRIGHT¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応仕様ディスプレイタイプ = 16セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 16主波長 = 630 nm文字幅 = 8.2mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 25mm光度 = 11 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応