カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- Allegro Microsystems(6)
- BOURNS(4)
- DiodesZetex(164)
- INFINEON(21)
- INTERSIL(4)
- LITTELFUSE(4)
- MICROCHIP(116)
- nexperia(69)
- ON SEMICONDUCTOR(58)
- onsemi(258)
- ROHM(23)
- STMicro(56)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(5)
- Texas Instruments(36)
- VISHAY(20)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 新日本無線(13)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sot-23」の検索結果

Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F
KINGBRIGHT¥91,980税込¥101,1781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F
KINGBRIGHT¥91,980税込¥101,1781セット(2000個)8日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 140 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 3×1.3mm●Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0×1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応