カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ナンシン(5)
  • VISHAY(5)
  • onsemi(2)
  • サンワサプライ(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-50nm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア KINGBRIGHTKingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュアKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 940Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 940Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型KINGBRIGHT
25,980税込28,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 940Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 940Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型KINGBRIGHT
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応