カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • ホンダ(240)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(100)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 三菱ふそう(14)
  • イトーキ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • ハイロジック(9)
  • AMPHENOL(5)
  • カネソウ(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • グリーンクロス(3)
  • KTM(3)
  • エスコ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ビーエム機器(2)
  • サイテックス(2)
  • Wera(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syk」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHTKingbright 1セグメント LED ライトバーKINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
799税込879
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSYKC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,黄, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSYKCKINGBRIGHT
84,980税込93,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcd、120 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 / 590 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GX KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GXKINGBRIGHT
85,980税込94,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = SMD実装タイプ = 表面実装LED数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWAKINGBRIGHT
729税込802
1袋(2個)
5日以内出荷
Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 590 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 110000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 黄, 数字表示器, 7セグメント, SC39-11SYKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 黄, 数字表示器, 7セグメント, SC39-11SYKWAKINGBRIGHT
7,798税込8,578
1セット(39個)
5日以内出荷
Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 黄セグメント数 = 7主波長 = 590 nm文字幅 = 6.2mm文字高さ = 10mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 7mm光度 = 86 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入 KINGBRIGHTLED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入KINGBRIGHT
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450アズワン品番65-7235-14
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHTLED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入KINGBRIGHT
249,800税込274,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4449アズワン品番65-7234-43
LED 青、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHTLED 青、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入KINGBRIGHT
199,800税込219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7231-94
LED 青、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHTLED 青、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入KINGBRIGHT
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7232-19
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSYKC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,黄, 表面実装, 2012, KPHBM-2012CGKSYKCKINGBRIGHT
84,980税込93,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑,黄●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd、120 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 590 nm●寸法: 2×1.25×0.45mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GX KINGBRIGHTKingbright LED, 緑,黄, 表面実装, SMD, KPHB-1608CGKSYKC-GXKINGBRIGHT
85,980税込94,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑,黄●パッケージタイプ: SMD●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHTLED 赤、黄 表面実装 SMD 1袋 25個入KINGBRIGHT
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-22
Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWAKINGBRIGHT
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHTLED 赤、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入KINGBRIGHT
99,980税込109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4445アズワン品番65-7230-01
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 黄, 数字表示器, 7セグメント, SC39-11SYKWA KINGBRIGHTKingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 黄, 数字表示器, 7セグメント, SC39-11SYKWAKINGBRIGHT
7,798税込8,578
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 黄●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 6.2mm●文字高さ: 10mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 7mm●光度: 86 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●順方向電流: 30mA●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠RoHS指令(10物質対応)対応