カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • モノタロウ(3)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • トライト(7)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ELPA(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • Panasonic(パナソニック)(220)
  • モートーン(62)
  • ブロードウォッチ(37)
  • サイバーストーク(37)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • omron(オムロン)(17)
  • RS PRO(17)
  • プラネックスコミュニケーションズ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
23,980税込26,378特価
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHTキングブライト 基板用LED表示灯KINGBRIGHT
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHTKingbright 可視光LED RoundKINGBRIGHT
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷
Kingbright 可視光LED Solid State Lamp KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Solid State LampKINGBRIGHT
46,980税込51,678
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 5セグメント LED ライトバー KINGBRIGHTKingbright 5セグメント LED ライトバーKINGBRIGHT
579税込637
1個
翌々日出荷
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 940Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 940Nm 赤外線LED 3 mm 砲弾型KINGBRIGHT
21,980税込24,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 940Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 940Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型KINGBRIGHT
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型KINGBRIGHT
50,690税込55,759
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応