カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(101)
  • brembo(16)
  • 岩崎電気(10)
  • TDK(10)
  • ラムマウント(9)
  • クボタ計装(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • カーメイト(7)
  • 富士電機(6)
  • モートーン(6)
  • 槌屋ヤック(5)
  • SUREFIRE(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • オーム電機(4)
  • QNAP(4)
  • アイ電子技研(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t8 led」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Solid State Lamp KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Solid State LampKINGBRIGHT
46,980税込51,678
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型 KINGBRIGHTKingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型KINGBRIGHT
50,690税込55,759
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応