カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)のページです。リューター(日本精密機械工作)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在516件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本精密機械工作株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒666-0015 兵庫県川西市小花2-27-22 |

軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
精密加工用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに材質超硬シャンク径(Φmm)2.34適合材金属・非金属
精密ハンドグラインダーL-JK
リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
電着ダイヤモンド砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥5,998税込¥6,5981セット(30本)当日出荷超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
軸付傘型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3本)当日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
カッティングディスク
リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷から6日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,708~税込¥1,879~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
スリーブコレット
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から8日以内出荷マイクログラインダー用スリーブコレット。 コレットとスリーブコレットのスリットを合わせて使用します。適合機種3mmコレットを使用する全機種
ホイールフェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付ホイールブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
軸付セラミックゴム砥石 お試し5本セット
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881セット(5本)当日出荷セット内容R2141、R2143、R2145、R2146、R2147軸径(Φmm)3入数5
軸付砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
ダイヤモンド研磨シート
リューター(日本精密機械工作)¥3,590~税込¥3,949~1枚当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
割りピン
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
FRP用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
リューター ライトベルトサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305ベルト幅(mm)8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)24回転数(min-1[r.p.m])1500~7600ベルト長さ(mm)300(周長)コード長さ(m)1.5定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0.8~6
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
L-JK用 軸付砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
ソフトラップ (軸付き型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000外径(Φmm)13
ラッピングスティック
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1パック(3本)当日出荷から8日以内出荷硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。用途金型などの研磨、ツヤ出しに長さ(mm)150
サンドペーパーディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100枚)当日出荷から9日以内出荷一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
モータユニット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
研磨材入りスパイラルブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
超硬カッター シャンク径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
軸付弾性砥石(UB)
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から11日以内出荷弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
ホイール型セラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材結合度P
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,188~税込¥2,407~1本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
砲弾型ブルーセラミックゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら