絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- オカムラ(岡村製作所)(24,413)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- 黒田精工(1,446)
- Panasonic(パナソニック)(1,230)
- コガネイ(968)
- ホンダ(785)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(731)
- omron(オムロン)(723)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(711)
- 三菱電機(662)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(521)
- ノーリツ(520)
- NAKANO(485)
- ホーザン(474)
- 大阪魂(472)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(466)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(465)
- サンドビック(450)
- コクヨ(436)
- ブランドをもっと見る
リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)のページです。リューター(日本精密機械工作)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本精密機械工作株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒666-0015 兵庫県川西市小花2-27-22 |

ミニエイト ファイルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ブラシモータスピンドル
リューター(日本精密機械工作)¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷パワーサプライです。トラスコ品番124-7057適合機種ELM-64YC幅(mm)252質量(kg)3.8高さ(mm)231奥行(mm)142電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8501-68
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用
リューター(日本精密機械工作)¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
モーターユニット(ハイスピード精密加工用)
リューター(日本精密機械工作)¥449,800税込¥494,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
リューターフレックス 「極」
リューター(日本精密機械工作)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
レシプロ用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥139,800税込¥153,7801セット(504点)3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
機械装着用h4スピンドル HSM-3400
リューター(日本精密機械工作)¥689,800税込¥758,7801台21日以内出荷テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10、20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
機械装着用h4スピンドル HSM-3300
リューター(日本精密機械工作)¥669,800税込¥736,7801台21日以内出荷テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4、6、10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
機械装着用h4スピンドル 高速タイプ
リューター(日本精密機械工作)¥489,800税込¥538,7801台21日以内出荷テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4、6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷HSM-3400シリーズのパワーサプライです。適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-50
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷HSM-3300シリーズのパワーサプライです。適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-49
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550
リューター(日本精密機械工作)¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷HSM-2550シリーズのパワーサプライです。適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-31
機械装着用h4スピンドル パワーサプライ ELC-64
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。適合機種ELM-64,ELM-64Y質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8501-67
機械装着用h4スピンドル モーターユニット
リューター(日本精密機械工作)¥279,800~税込¥307,780~1台21日以内出荷ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。質量(kg)3.7電源(V)三相200最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44冷却方式モーター:エアーコレットサイズ(mm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000外径(mm)70[h7]
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット
リューター(日本精密機械工作)¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。質量(kg)4.5出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
超音波研磨装置 オールマイティリューター
リューター(日本精密機械工作)¥469,800税込¥516,7801セット8日以内出荷超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
精密マイクロボール盤
リューター(日本精密機械工作)¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ角
高速精密マイクロボール盤 BDM-660
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801本8日以内出荷1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用電源(V)3相200 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])4600~24000テーブル寸法(mm)180×180チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2定格入力(kVA)1テーブルタイプ角穴あけ能力(mm) アルミ3
精密マイクロボール盤
リューター(日本精密機械工作)¥299,800税込¥329,7801本8日以内出荷高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0定格入力(kVA)1テーブルタイプ角
超音波研磨装置
リューター(日本精密機械工作)¥319,800税込¥351,7801セット8日以内出荷用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種出力(W)45適合ツールM6×0.75電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子構成部品GS-H26+LSC-45
ミニエイト フルセット
リューター(日本精密機械工作)¥669,800税込¥736,7801セット6日以内出荷ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト ハーフセット
リューター(日本精密機械工作)¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト ファイルユニット
リューター(日本精密機械工作)¥149,000~税込¥163,900~1本6日以内出荷小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニット
リューター(日本精密機械工作)¥109,000~税込¥119,900~1本6日以内出荷先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80