絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リューター(日本精密機械工作)

リューター(日本精密機械工作)のページです。リューター(日本精密機械工作)は、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在74件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本精密機械工作株式会社
所在地〒666-0015 兵庫県川西市小花2-27-22
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ハンドグラインダーL-JK リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダーL-JK

    リューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
    周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • ダイヤモンド研磨シート リューター(日本精密機械工作)

    ダイヤモンド研磨シート

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
    用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
  • モータユニット リューター(日本精密機械工作)

    モータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷
    小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)

    リューター ライトベルトサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
    用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305ベルト幅(mm)8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)24回転数(min-1[r.p.m])1500~7600ベルト長さ(mm)300(周長)コード長さ(m)1.5定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0.8~6
  • リューターミニライト リューター(日本精密機械工作)

    リューターミニライト

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
    用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本タイプ小型軽量タイプ、ミニルーター最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
  • 超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
    材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
  • GOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    GOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷
    コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • 超硬カッター シャンク径6mm リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッター シャンク径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
    用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
  • ロングシャンク超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使い易い形状と高品質のものを選びました。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)回転数は低速から使用して、適正な回転数でご使用下さい。
    用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに適しています。
  • 難削材加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    難削材加工用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    使い易い形状と高品質のものを選びました。
    用途ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等カット名称スパイラルカット
  • ミニエイト モータ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト モータ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
  • モータホルダー リューター(日本精密機械工作)

    モータホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(72本)
    8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
  • 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(42本)ほか
    8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 軽金属用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)

    軽金属用超硬カッター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
    用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
  • ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
    用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
  • レシプロ用コーティングヤスリセット荒目 リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用コーティングヤスリセット荒目

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    3日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
    用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ粗目入数(本)5
  • レシプロ用コーティングヤスリセット細目 リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用コーティングヤスリセット細目

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    3日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
    用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ細目入数(本)5
  • ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度荒入数(本)5
  • ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度細入数(本)5
  • ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度中入数(本)5
  • 精密ヤスリ(荒目)セット リューター(日本精密機械工作)

    精密ヤスリ(荒目)セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    5日以内出荷
    精密ヤスリ。
    用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ粗目入数(本)5
  • 精密ヤスリ 5本セット リューター(日本精密機械工作)

    精密ヤスリ 5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    3日以内出荷
    平型、半円、丸、角、三角のヤスリの5本セットです。
    セット内容X0301、X0302、X0303、X0304、X0305形状平型、半円、丸、角、三角目の粗さ標準入数(本)5
  • チタンアルミナコート超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    チタンアルミナコート超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    セット内容K8007、K8010、K8012、K8014、K8016×各1本軸径(Φmm)3
  • 軸付フェルトバフセット 18本入 リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフセット 18本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(18本)
    3日以内出荷
    セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01軸径(Φmm)2.34
  • サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • カエリ取り用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    カエリ取り用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B5118、B5119、B5120、B6118、B6218、B6318、B6418、B6518、B6618、B6718、B6818、B7351、B9051、B9053、B9055 、B9057、R2311、R2321、R2331、R2341、R4411、R4412、R4421、R4422、R4422、R4508、R4510、R4558、R4560、R4901、R4911、R4921、R4931、R7311、R7321、R7331、R7341、R8311、R8321、R8331、R8341 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 金型研磨用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    金型研磨用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)

    ドリルチャックユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
    寸法(Φmm)0.5~4.0
  • ドレッシング砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ドレッシング砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    各種砥石の目立てから成形まで幅広い用途にご使用いただけます。
    粒度#220寸法(mm)100×20×20
  • 電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。
    セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
  • 超硬合金ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬合金ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
  • スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    スチール鋼ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(19本)
    3日以内出荷
    高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
  • 軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(各種金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(62本)
    3日以内出荷
    軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(72本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
  • 軸付シリコンゴム砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥36,900税込¥40,590
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
    用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
  • ソニック用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    ソニック用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(17本)
    3日以内出荷
    リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合機種GS-H26適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
  • 異形状ボラゾン砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状ボラゾン砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軽合金用超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    軽合金用超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
    用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351軸径(Φmm)3セット数5本入適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属