カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • 日立産機システム(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(6)
  • 協育歯車(2)
  • 日研工作所(2)
  • Pivot(2)
  • 青木精密工業(1)
  • SMC(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 工進(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 富士電機(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「増速」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用リューター(日本精密機械工作)
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用リューター(日本精密機械工作)
689,800税込758,780
1台
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
増速歯車特集