カテゴリ
- 研磨材(89)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- モノタロウ(30)
- ENDO(遠藤照明)(272)
- cotta(175)
- 雅(169)
- プロトブレンボ(154)
- HEIKO(133)
- サンクリエイト(106)
- SPEEDRA(SSK)(92)
- TOA(84)
- ニッぺ(日本ペイント)(81)
- 水谷ペイント(79)
- エスコ(66)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(56)
- TRUSCO(53)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- SK11(50)
- スリーライン(49)
- イチグチ(45)
- ブランドをもっと見る
「艶」の検索結果

軸付エンドブラシ 羊
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)欠品中白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途艶出。研磨用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ラッピングスティック
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1パック(3本)当日出荷から6日以内出荷硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。用途金型などの研磨、ツヤ出しに長さ(mm)150
異形状軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ホイールフェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
コットンモップバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)当日出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ソフト材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付エンドブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
ソフトラップ (軸付き型)
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(5本)当日出荷から8日以内出荷ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径(Φmm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
軸付カップブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181パック(5個)当日出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
軸付ホイールブラシ 鋼
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
軸付ホイールブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥709~税込¥780~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用
軸付カップブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881パック(5本)当日出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
軸付カップブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
軸付カップブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ソフトラップ (軸付き型) S2802
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(5本)当日出荷ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。軸径×軸長(mm)3×28形状円筒型外径(Φmm)13粒度#240厚さ(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
軸付エンドブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1セット翌々日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
軸付カップブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ 羊
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途艶出。研磨用。払い用
軸付エンドブラシ 馬
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付フェルトバフ砲弾型
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)
ウッドラッピングチップ 2個
リューター(日本精密機械工作)¥3,598税込¥3,9581セット(3本)3日以内出荷ハードタイプ。金型などの研磨、ツヤ出しに適しています。長さ(mm)48幅(mm)7厚さ(mm)3適合材金属入数2
軸付ホイール型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,198~税込¥1,318~1セット3日以内出荷から6日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
レシプロ用コーティングヤスリ半丸中目
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状半丸幅(mm)5厚さ(mm)2寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目
レシプロ用コーティングヤスリセット細目
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ細目入数(本)5
レシプロ用コーティングヤスリ角中目
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状角寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目断面寸法(mm)2.7(□)
レシプロ用ヤスリセット 細目
リューター(日本精密機械工作)¥6,598税込¥7,2581式3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ細目入数(本)5
レシプロ用ヤスリセット 荒目
リューター(日本精密機械工作)¥5,398税込¥5,9381式3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ粗目入数(本)5
レシプロ用コーティングヤスリセット中目
リューター(日本精密機械工作)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平/平先/半丸/丸/角/三角目の粗さ中目入数(本)5
レシプロ用コーティングヤスリ半丸荒目
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状半丸幅(mm)5厚さ(mm)2寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ荒目
レシプロ用コーティングヤスリ角荒目
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状角寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ荒目断面寸法(mm)2.7(□)
軸付玉型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷ファイバー樹脂に焼結した炭化ケイ素(SC)の砥粒玉を付けたものです。ファイバー樹脂は弾力性に富み凹凸型のワークにもよくなじみ研磨ムラが出にくいのが特徴です。粒度に合わせてバリ取り、錆取りにも最適です。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200入数(本)2
レシプロ用コーティングヤスリ三角荒目
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状三角寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ荒目断面寸法(mm)3.8(△)