カテゴリ

  • 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • TURN(11)
  • 興研(8)
  • アソー(7)
  • 共立電気計器(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • CKD(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • TKG(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • BRAHMS(1)
  • ABB(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1021r」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
  • 軸付シリコンゴム砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    36,900税込40,590
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
    用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
  • 宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    宝飾・彫金加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    68,980税込75,878
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
  • 電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    電子産業用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    69,980税込76,978
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
  • 試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    試作加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    75,980税込83,578
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
fa31021特集