カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 興研(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- Igus(イグス)(4)
- トヨタ(2)
- マキテック(1)
- ATEN(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「1181r」の検索結果

軸付シリコンゴム砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥36,900税込¥40,5901セット(58本)3日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
円筒ゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,788税込¥1,9671パック(10個)6日以内出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金形状円筒型粒度#320色茶砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金