カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ケルヒャー(1)
- 鶴見製作所(1)
- 寺西化学(1)
- トップ工業(1)
- イトーキ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PLANO[安全保護具](1)
- グリーンクロス(1)
- プラス[家具](1)
「550nt」の検索結果

シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110