カテゴリ

  • 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • ホンダ(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • SMC(14)
  • omron(オムロン)(5)
  • コクヨ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • 河村電器産業(4)
  • エスコ(3)
  • 酒井製作所(3)
  • 三木プーリ(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • トヨタ(3)
  • ニッサン(3)
  • アズワン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1115」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)宝飾・彫金加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
68,980税込75,878
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
金属加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)金属加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
金属みがき用工具セット リューター(日本精密機械工作)金属みがき用工具セットリューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1セット(60本)
3日以内出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
軸付研磨カテゴリ