カテゴリ

  • 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • CKD(5)
  • EATON(イートン)(1)
  • HAKKO(白光)(3)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • SMC(205)
  • アイシス(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ミツビシ(5)
  • ワルター(1)
  • 三菱電機(2)
  • 五藤歯車(1)
  • 和平フレイズ(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 廣杉計器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-3216」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付カップブラシ タンピコ リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ タンピコ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
  • サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入 リューター(日本精密機械工作)

    サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(40本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
    セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
  • 研磨用軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    研磨用軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(39本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
  • 金属みがき用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属みがき用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
軸付研磨カテゴリ