カテゴリ
- 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- SMC(661)
- CKD(36)
- アイコ(14)
- ホンダ(14)
- ミツビシ(14)
- omron(オムロン)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- コクヨ(3)
- オンダ製作所(2)
- 東京発条製作所(2)
- BEAMS(ビームス)(2)
- 万協(2)
- オイレス工業(1)
- 大同メタル工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- HAKKO(白光)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ブランドをもっと見る
「b3215」の検索結果

軸付カップブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781セット(40本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
金属みがき用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属