カテゴリ
- 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- CKD(5)
- omron(オムロン)(3)
- HAKKO(白光)(3)
- 三菱電機(1)
- 太陽誘電(1)
- ワルター(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 五藤歯車(1)
- EATON(イートン)(1)
- QANTEK(1)
- エクシア(1)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「b3216」の検索結果

軸付カップブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材貴金属、宝石、木材など
サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781セット(40本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02軸径(Φmm)3
研磨用軸付ブラシセット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781セット(39本)3日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
金属みがき用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥59,980税込¥65,9781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属