カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • OSG(オーエスジー)(110)
  • (32)
  • THK(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • 工進(14)
  • SMC(12)
  • 京セラ(11)
  • クローネ(8)
  • 東京流機工業(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • MCP(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • 富士電機(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
  • 中橋製作所(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-30」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    仕様キーレスチャック式質量(kg)22.8電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.3~3.175穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30テーブルタイプ
  • 精密マイクロボール盤 リューター(日本精密機械工作)

    精密マイクロボール盤

    リューター(日本精密機械工作)
    299,800税込329,780
    1本
    8日以内出荷
    高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
    電源(V)単相AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])7000/12000チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0定格入力(kVA)1テーブルタイプ
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    スチール鋼ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    24,980税込27,478
    1セット(19本)
    3日以内出荷
    高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
  • 超硬合金ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬合金ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    37,980税込41,778
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
  • ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34