カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- 雅(32)
- OSG(オーエスジー)(17)
- ハウステック(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- 京セラ(6)
- サンドビック(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- コガネイ(4)
- THK(4)
- MCP(4)
- コクヨ(3)
- ミヤナガ(3)
- ムラテックKDS(2)
- 大同メタル工業(2)
- TOA(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- プリンストン(2)
- ブランドをもっと見る
「dm-60」の検索結果
特価

スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
スチール鋼ツイストドリルセット
リューター(日本精密機械工作)¥24,980税込¥27,4781セット(19本)3日以内出荷高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
超硬合金ツイストドリルセット
リューター(日本精密機械工作)¥37,980税込¥41,7781セット(20本)3日以内出荷高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
ツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34
高速精密マイクロボール盤 BDM-660
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801本8日以内出荷1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用電源(V)3相200 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])4600~24000テーブル寸法(mm)180×180チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2定格入力(kVA)1テーブルタイプ角穴あけ能力(mm) アルミ3