カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(4)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • SMC(348)
  • SAMTEC(91)
  • BROADCOM(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(21)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • 廣杉計器(13)
  • ツヨロン(藤井電工)(12)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ワンド(マイセット)(12)
  • コクヨ(11)
  • RS PRO(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • エレコム(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • グリーンハウス(9)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsm」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    689,800税込758,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm全長(mm)246質量(kg)12.1電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)10、20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000外径(mm)132アズワン品番64-8559-18チャック径(mm)最大:Φ20
  • 機械装着用h4スピンドル HSM-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル HSM-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    669,800税込736,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm全長(mm)231質量(kg)10.7電源(V)三相200最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1コレットサイズ(mm)4、6、10無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000外径(mm)132アズワン品番64-8558-97チャック径(mm)最大:Φ12
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    689,800税込758,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
  • 機械装着用h4スピンドル テーパシャンク リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル テーパシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのテーパーシャンクです。
  • 機械装着用h4スピンドル 高速タイプ リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル 高速タイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    489,800税込538,780
    1台
    21日以内出荷
    テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。 50番タイプの大型機械に取付可能です。 5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。 ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
    付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm全長(mm)170.3質量(kg)5.6電源(V)三相200最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54コレットサイズ(mm)4、6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110アズワン品番64-8559-16チャック径(mm)最大:Φ6
  • テーパーシャンク(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    テーパーシャンク(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    HSM用テーパーシャンクです。
    適合ホルダHSM
  • ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用) リューター(日本精密機械工作)

    ツールポストアタッチメント(機械装着式h4スピンドル用)

    リューター(日本精密機械工作)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    HSM用ツールポストアタッチメントです。 ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
    トラスコ品番124-8555寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75質量(kg)1.35適合ホルダHSMアズワン品番64-8733-16
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用

    リューター(日本精密機械工作)
    699,800税込769,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用

    リューター(日本精密機械工作)
    499,800税込549,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3300

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-3300シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-49
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-2550

    リューター(日本精密機械工作)
    219,800税込241,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-2550シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-31
  • 機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400 リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル パワーサプライ HSC-3400

    リューター(日本精密機械工作)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
    適合機種HSM-3400シリーズ質量(kg)3.8電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)容量(kVA)【消費電力】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231アズワン品番64-8557-50
  • 機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル ツールポストアタッチメント

    リューター(日本精密機械工作)
    64,980税込71,478
    1個
    21日以内出荷
    モーターユニット・HSMシリーズのツールポストアタッチメントです。 ツールポストアタッチメントを使用して旋盤のサブスピンドルになります。
    用途旋盤刃物台取付用。旋盤に取付けて内径研削作業に。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ寸法(mm)ホルダーガイド部:24.75×24.75質量(kg)1.35取付寸法(mm)Φ100×13
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • HSA05用コレット リューター(日本精密機械工作)

    HSA05用コレット

    リューター(日本精密機械工作)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    サブコレットアーバーHSA05用コレットです。
    適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ
  • 機械装着用h4スピンドル用ロックナット リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用ロックナット

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ロックナットです。
  • 電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-8552適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8557-59