カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • SMC(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • COVELL(コベル)(2)
  • オイレス工業(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • アイホン(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • KSフィルター(1)
  • LEM(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • READY GO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lem-3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
    寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
  • ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ヘビーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    88,980税込97,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
    寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    87,980税込96,778
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
  • スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    スイング用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    89,980税込98,978
    1セット(486点)
    3日以内出荷
    リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
  • ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ハーフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1