カテゴリ
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)
- ケルヒャー(39)
- MSTコーポレーション(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- TRUSCO(19)
- 大阪製罐(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- 田倉工具(10)
- エスコ(9)
- アルファ[販促](7)
- イマオコーポレーション(6)
- CKD(6)
- スズキ(6)
- 日研工作所(6)
- 廣杉計器(6)
- 昭和コーポレーション(5)
- アサ電子工業(5)
- Elephant Robotics(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- ブランドをもっと見る
「nt-40」の検索結果
特価

シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
リューター(日本精密機械工作)¥499,800税込¥549,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台22日以内出荷電源ユニットです。幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128消費電力1kVA