カテゴリ

  • 研磨材(9)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • カーメイト(23)
  • LEAD(リード工業)(16)
  • BARAZZONI(12)
  • TRUSCO(9)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • 三商(7)
  • UK(三宝)(6)
  • 白元アース(6)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(6)
  • アズワン(5)
  • 貝印(5)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • 新越ワークス(Three Snow)(5)
  • アサヒパック(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • HARIO(4)
  • ユノックス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「razo」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,188税込2,407
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
  • 異形状ボラゾン砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状ボラゾン砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    33,980税込37,378
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用ボラゾン砥石セット(インターナル研削用)

    リューター(日本精密機械工作)
    59,980税込65,978
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
    用途ハイドグラインダー用。焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷
    最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
    用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    5,690税込6,259
    1本
    6日以内出荷
    ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に粒度#170適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付研磨カテゴリ