カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(407)
  • KITO(キトー)(294)
  • TRUSCO(74)
  • 中央精機(51)
  • omron(オムロン)(26)
  • QNAP(19)
  • コガネイ(7)
  • TOTO(7)
  • audio-technica(7)
  • CKD(6)
  • ゼブラ(6)
  • 日東工器(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ADVANTEC(5)
  • Xiaomi(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-003」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(60本)
    翌々日出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
  • 軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
  • 軸付ブラシセット 31本入 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ブラシセット 31本入

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容軸付ホイール型B1318~B1321、B1418~B1421、B1518~B1521、B7322、B7326×各1本、軸付カップ型B3218~B3221、B7331×各1本、軸付エンド型B4219~B4221、B7341×各1本、軸付ベベル型B5118~B1521、B7351×各1本、スパイラルB8520~B8540×各1本、ケースTS-03軸径(Φmm)3
  • 軸付シリコンゴム砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥36,900税込¥40,590
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
    用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34セット数58本入適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
  • 研磨用軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    研磨用軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(39本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(72本)
    3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
  • バリ取り工具セット リューター(日本精密機械工作)

    バリ取り工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)3
  • 宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    宝飾・彫金加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
  • 試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    試作加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
  • 金属みがき用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    金属みがき用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
  • 電子産業用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    電子産業用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(58本)
    3日以内出荷
    セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03軸径(Φmm)2.34、3内容58本(各1本)
  • 軸付フェルトバフセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(52本)
    3日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。適合材金型・金属・貴金属など
  • 軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(各種金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(62本)
    3日以内出荷
    軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
  • 木製工具収納箱 リューター(日本精密機械工作)

    木製工具収納箱

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    6日以内出荷
    工具にあった穴をドリルであけて使用することもできます。
  • ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ハーフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    6日以内出荷
    様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト フルセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト フルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • 軸付セラミックゴム砥石セット(金属用) リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石セット(金属用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(72本)
    8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。セット内容R2111、R2112、R2113、R2114、R2115、R2116、R2121、R2122、R2123、R2124、R2125、R2126、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2151、R2152、R2153、R2154、R2155、R2156、R2161、R2162、R2163、R2164、R2165、R2166 〈各2本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
  • 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(47本)
    8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材