カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- LITE-ON
- メディアカバーマーケット(47)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- オジデン(大阪自動電機)(27)
- MAZDA(マツダ)(14)
- RS PRO(13)
- WALL(10)
- ダイナフロー(9)
- ホンダ(7)
- onsemi(6)
- 三菱ふそう(5)
- ミツビシ(5)
- 日東工器(4)
- MIKASA (ミカサ)(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- StarTech.com(3)
- コクヨ(2)
- 前澤化成工業(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ltv」の検索結果

フォトカプラLTV-817 1回路
LITE-ON¥79税込¥871個当日出荷仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路アズワン品番68-2072-10
Lite-On フォトカプラ ダーリントン出力
LITE-ON¥119,800税込¥131,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-OnRoHS指令(10物質対応)対応