絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- モノタロウ(4,411)
- ホンダ(6,336)
- トヨタ(4,171)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,616)
- スズキ(3,418)
- TRUSCO(2,988)
- Kawasaki(2,493)
- MAZDA(マツダ)(2,408)
- エスコ(2,338)
- ニッサン(1,828)
- 大阪魂(1,688)
- Panasonic(パナソニック)(1,498)
- スバル(1,426)
- コクヨ(1,047)
- ダイハツ(1,030)
- SK11(960)
- ノーブランド(922)
- ミツビシ(882)
- マキタ(878)
- アズワン(873)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LITTELFUSE
LITTELFUSEのページです。LITTELFUSEは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

0298100.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298150.ZXEH
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298200.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 10A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Littelfuse, 80V dc
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥719税込¥7911個7日以内出荷Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATOインジケータ付 = なし対応ヒューズサイズ = ATO定格電圧(V)80DCRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応