カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- VISHAY(16)
- KOA(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- INFINEON(4)
- RS PRO(4)
- BOURNS(2)
- SCHAFFNER(2)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- 東芝(1)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
- ROHM(1)
- SUSUMU(1)
- WELWYN(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2.2ω 3w」の検索結果

Littelfuse リセッタブルヒューズ 400mA 72V 0.2A
LITTELFUSE¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷動作電流 400mA。定格電圧 72V。動作時間 2.2s。保持電流 0.2A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 11.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.83Ω。最大抵抗 4.4Ω。電力損失 0.41W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応