カテゴリ
- 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- RS PRO(232)
- omron(オムロン)(120)
- BULGIN(56)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- SCHAFFNER(31)
- LUMBERG(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 東和制電工業(TOWA)(25)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 日本製線(21)
- SCHURTER(20)
- TELEMECANIQUE SENSORS(20)
- ミヤマ電器(19)
- 七星科学研究所(18)
- 冨士端子工業(16)
- コーセル(14)
- 日本モレックス(molex)(13)
- XP POWER(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「250v5a」の検索結果

リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216005.MXP
LITTELFUSE¥2,998税込¥3,2981袋(10個)欠品中Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219005.MXAP
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02393.15MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215010.MXP
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218004.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 8A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215008.MXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様●定格電流 : 8A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : セラミック●IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218015.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02153.15MXP
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218002.MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)欠品中Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021506.3MXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215002.MXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 021606.3HXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239001.MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216001.MXP
LITTELFUSE¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックIEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0239002.MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP
LITTELFUSE¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 023902.5MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021806.3MXP
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219002.MXAP
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216002.MXP
LITTELFUSE¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235002.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様●定格電流 : 2A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは●幅広い用途の要件に対応すると同時に●確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは●電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され●内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 速断型 1袋 10個入
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷0.1 → 4A:UL、CSA , 1 → 4A:PSE。速断型ヒューズ 235シリーズ。ガラス包装ヒューズ仕様●Nominal Melting I2T (A2sec):2.025全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250AC定格電流(A)1.6/AMPERES(20℃)HOLD:3、TRIP:6抵抗(Ω)0.0758コード523-4573動作温度(℃)-55~125環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:なし、IPC 材料宣誓書アズワン品番65-8091-86溶断速度F(Fast-Acting)
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235001.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac 1袋 10個入
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷PSE。普通溶断型ヒューズ 232シリーズ。ガラス包装ヒューズ仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:523-4157アズワン品番65-8091-55
パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様●ヒューズホルダタイプ : パネル取り付け●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●定格電流 : 10A●定格電圧 : 250V ac●シリーズ : 345mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは●多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて●電気回路を保護することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入
LITTELFUSE¥4,098税込¥4,5081袋(10個)7日以内出荷ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151アズワン品番67-7208-34
Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:11V 最大直流定格電圧:5.5V, 7nF, V8ZA2P
LITTELFUSE¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。仕様バリスタ電圧 = 11V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 20Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 12.5mm最大サージ電流 = 250A静電容量 = 7nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 12.5 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応