カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- BELKIN(ベルキン)(4)
- ELPA(2)
- i-PRO(12)
- INFINEON(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- StarTech.com(3)
- STMicro(7)
- TRACO POWER(39)
- TRENDnet(2)
- VISHAY(2)
- XP POWER(4)
- エスコ(6)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- サンワダイレクト(2)
- シャープ(5)
- 旭光電機工業(2)
- 東西電気産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「48v2w」の検索結果
特価

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48A
LITTELFUSE¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA
LITTELFUSE¥779税込¥8571袋(25個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48A
LITTELFUSE¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応