カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- SMC(42)
- INAX(LIXIL)(5)
- ホンダ(2)
- ADVANTEC(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨドノ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- RS PRO(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「500hx」の検索結果
特価

リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (速断型) 0312.500HXP
LITTELFUSE¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷Littelfuse即断型3AGヒューズ - 312シリーズ. Littelfuse 312シリーズの即断型3AGヒューズは、常に信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を提供し、幅広い用途の要件に対応しています。 用途範囲が幅広く、使いやすいため、標準の即断型ガラスチューブヒューズとして使用することができます。 主に、電気機器の補助的な保護やコンポーネントや内部回路を個別に保護する利用機器としての使用に最適です。仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 312定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応