カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- omron(オムロン)(159)
- RS PRO(64)
- 東和制電工業(TOWA)(24)
- LUMBERG(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ミヤマ電器(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 七星科学研究所(17)
- コーセル(14)
- Aratas(旧:omron)(14)
- 三和電気計器(10)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- 冨士端子工業(9)
- AMPHENOL(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- RADIALL(9)
- Hongfa(ホンファ)(8)
- ノーケン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5a250v」の検索結果
特価

Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応