カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • SMC(37)
  • brembo(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • STMicro(4)
  • トヨタ(3)
  • KSフィルター(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 第一機材(2)
  • Vesrah(2)
  • 内田洋行(1)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • FUYAO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • HARIO(1)
  • 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-214-02」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    729税込802
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA

    LITTELFUSE
    849税込934
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A

    LITTELFUSE
    38,980税込42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応