カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • AMPHENOL(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • KEMET(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • Roxburgh EMC(5)
  • RS PRO(62)
  • SCHAFFNER(3)
  • SIEMENS(2)
  • STMicro(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • カジメイク(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • フォーク(2)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • ラムマウント(8)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62max」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A

    LITTELFUSE
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 8V dc。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.62mm。幅 = 3.41mm。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = 最大+85 ℃mm。ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応