カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- AVX(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOURNS(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- cino(4)
- EPCOS(1)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(8)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Parker UCC(2)
- TDK(8)
- TOHO(トーホー)(1)
- VISHAY(6)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(5)
- ノーブランド(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「680pf」の検索結果
特価

Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:389 → 453V 最大直流定格電圧:369V, 900pF, V275LA40BP
LITTELFUSE¥32,980税込¥36,2781袋(500個)7日以内出荷Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。仕様バリスタ電圧 = 389 → 453V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 680Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 900pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応