カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • ADVANTEC(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
  • EPCOS(1)
  • KSフィルター(2)
  • KTC(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • SMC(41)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • エスコ(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • 丸一ゴム工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a20j-13」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.5 → 36.5V 最大直流定格電圧:27V, 13nF, V33ZA70P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.5 → 36.5V 最大直流定格電圧:27V, 13nF, V33ZA70P

    LITTELFUSE
    ¥639税込¥703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 29.5 → 36.5V最大AC定格電圧 = 21V最大直流定格電圧 = 27V制限電圧 = 58Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 23mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 13nF長さ = 46.5mm厚さ = 5mm寸法 = 23 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
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
"a20j-13" LITTELFUSE 【通販モノタロウ】