カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • EPCOS(4)
  • SMC(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • Schutzinger(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac26-33」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH LITTELFUSE

    Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH

    LITTELFUSE
    189,800税込208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧: 38 → 49V●最大AC定格電圧: 26V●最大直流定格電圧: 33V●制限電圧: 75V●クランプ電流: 1A●材料: 金属J●シリーズ: ML●最大サージ電流: 180A●静電容量: 500pF●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●厚さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応