カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- ALBA(アルバ)(6)
- BAUHAUS(マツ六)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Kawasaki(28)
- KITACO(6)
- KTC(13)
- MAZDA(マツダ)(111)
- MSTコーポレーション(17)
- SMC(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(26)
- エスコ(29)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- デンヨー(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(44)
- ニッサン(5)
- ホンダ(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bj4」の検索結果
特価

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA
LITTELFUSE¥779税込¥8571袋(25個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CA
LITTELFUSE¥49,980税込¥54,9781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA。SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(25個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 69.4V, SMBJ43CA
LITTELFUSE¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 8.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.237mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応