カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- omron(オムロン)(5)
- サンコーテクノ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 中西産業(2)
- ユキワ精工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アキュレイト(1)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-545」の検索結果
特価

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応