カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- ダイニチ工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アズワン(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- NTB(1)
- アサヒAV(1)
- 矢崎化工(1)
- ISA(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ef1200」の検索結果
特価

Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A
LITTELFUSE¥719税込¥7911袋(5個)7日以内出荷動作電流 20.4A。定格電圧 16V。動作時間 7.5s。保持電流 12A。電流 Max 100 A。長さ 17.5mm。高さ 28mm。幅 3.5mm。最小抵抗 0.003Ω。最大抵抗 9mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズRoHS指令(10物質対応)対応