カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(182)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • STMicro(40)
  • onsemi(40)
  • MICROCHIP(36)
  • VISHAY(34)
  • nexperia(22)
  • アズピュア(アズワン)(22)
  • INFINEON(21)
  • BOURNS(17)
  • エスコ(16)
  • DiodesZetex(15)
  • OSRAM(13)
  • SEMTECH(13)
  • DESCO(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(11)
  • AMPHENOL(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd 袋」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
519税込571
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
659税込725
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CALITTELFUSE
649税込714
1袋(10個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 25.9AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm幅 = 6.22mmLittelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 49.9V最小ブレークダウン電圧 = 34.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 30.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 1mA1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 3チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 3チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
719税込791
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CALITTELFUSE
699税込769
1袋(20個)
5日以内出荷
SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440ALITTELFUSE
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CALITTELFUSE
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩ LITTELFUSELittelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩLITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
729税込802
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CALITTELFUSE
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CALITTELFUSE
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 713V最小ブレークダウン電圧 = 492V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 440Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMDJ5.0CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMDJ5.0CALITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 326.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CALITTELFUSE
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 25.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.41mm●高さ: 2.41mm●Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
499税込549
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSELittelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイLITTELFUSE
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mmサージ電流レーティング = 200A1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 酸化金属バリスタ LITTELFUSELittelfuse 酸化金属バリスタLITTELFUSE
759税込835
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pF LITTELFUSELittelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pFLITTELFUSE
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
仕様最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドシリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.36mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
esd 袋特集