カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • RS PRO(599)
  • ホーザン(61)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • STMicro(38)
  • MICROCHIP(28)
  • onsemi(27)
  • nexperia(23)
  • StarTech.com(22)
  • DESCO(19)
  • BOURNS(19)
  • エスコ(18)
  • SEMTECH(17)
  • OSRAM(オスラム)(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • KEMET(14)
  • VISHAY(13)
  • DiodesZetex(13)
  • LASCAR(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd-1」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA

    LITTELFUSE
    689税込758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    549税込604
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMBJ60A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMBJ60A

    LITTELFUSE
    42,980税込47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CA

    LITTELFUSE
    49,980税込54,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA。SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0502BAHTG

    LITTELFUSE
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 0.22W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 3.04×2.64×1.02mm●高さ: 1.02mm●TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAHTG

    LITTELFUSE
    229,800税込252,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 5ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃静電容量 = 30pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    869税込956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTG

    LITTELFUSE
    739税込813
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    519税込571
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA

    LITTELFUSE
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 3チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 3チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 12.3V, SP3010-04UTG

    LITTELFUSE
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 12.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: μDFN●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 10●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.6×1.1×0.55mm●高さ: 0.55mm●TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMDJ5.0CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.2V, SMDJ5.0CA

    LITTELFUSE
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 326.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA

    LITTELFUSE
    849税込934
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ LITTELFUSE

    Littelfuse 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

    LITTELFUSE
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0503BAHTG

    LITTELFUSE
    179,800税込197,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 4ピークパルスパワー消費 = 0.22WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 3動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.07mm幅 = 1.4mmTVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A

    LITTELFUSE
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 713V, SMCJ440CA

    LITTELFUSE
    759税込835
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 713V最小ブレークダウン電圧 = 492V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 440Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 過電圧プロテクタ, 単方向, 表面実装, SP720ABG LITTELFUSE

    Littelfuse 過電圧プロテクタ, 単方向, 表面実装, SP720ABG

    LITTELFUSE
    16,980税込18,678
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 単方向●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●最大ピークパルス電流: 3A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 14●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +105 ℃mm●長さ: 10mm●TVSダイオードアレイ、SP7xxシリーズ. SP7xxシリーズのTVSダイオードアレイは、高感度の入力回路をESD及び過電圧から保護します。 このシリーズは、データバス保護、マイクロプロセッサ / ロジック保護、アナログデバイス入力保護、電圧クランピングに適しています。. 特長: 高速スイッチング 低入力漏洩 低入力静電容量 汎用ESD保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA

    LITTELFUSE
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440A

    LITTELFUSE
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩ LITTELFUSE

    Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩ

    LITTELFUSE
    949税込1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA

    LITTELFUSE
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 25.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.41mm●高さ: 2.41mm●Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA

    LITTELFUSE
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603MRHF LITTELFUSE

    Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603MRHF

    LITTELFUSE
    44,980税込49,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
    仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603NR LITTELFUSE

    Littelfuse サージサプレッサユニット, 24 V dc, 表面実装, PGB1010603NR

    LITTELFUSE
    239,800税込263,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
    仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ

    LITTELFUSE
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA

    LITTELFUSE
    649税込714
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm。幅 = 6.22mm。Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
    RoHS指令(10物質対応)対応