カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- ELPA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NISSIN(1)
- RS PRO(2)
- SMC(11)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イスカル(1)
- イノック(1)
- サンポット(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブリストワ(4)
- ホンダ(22)
- ミヤマ電器(1)
- 京セラ(1)
- 南国フレキ工業(4)
- 堀内機械(169)
- 摂津金属工業(1)
- 鳥繁産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ff500」の検索結果
特価

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0451.500MRL
LITTELFUSE¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ターミナル材質: 金メッキmm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティングRoHS指令(10物質対応)対応