カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- フルーク(FLUKE)(7)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- オーム電機(1)
- 富士電機(1)
- testo(テストー)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- EATON(イートン)(1)
- SIBA(1)
- SPARKFUN(1)
- ZF[自動車用品](1)
- Seeed Studio(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- HydraForce(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「flu 44 100」の検索結果

リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T
LITTELFUSE¥6,498税込¥7,1481個当日出荷UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
0FLU.440T
LITTELFUSE¥6,498税込¥7,1481個欠品中種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.44遮断電流(A)10000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×34.925RoHS指令(10物質対応)対応
0FLU011.T
LITTELFUSE¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)11遮断電流(A)20000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T
LITTELFUSE¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1000定格電流(A)11RoHS指令(10物質対応)対応