カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SMC(3)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
  • X.A.M(2)
  • アズワン(1)
  • アソー(2)
  • グリーンクロス(1)
  • グーリング(16)
  • サンワダイレクト(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ホンダ(30)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
  • 日本ファイリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la47」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:473V 最大直流定格電圧:369V, 80pF, V275LA4P LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:473V 最大直流定格電圧:369V, 80pF, V275LA4P

    LITTELFUSE
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●バリスタ電圧: 473V●最大AC定格電圧: 275V●最大直流定格電圧: 369V●制限電圧: 710V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: LA●直径: 9mm●最大サージ電流: 1200A●静電容量: 80pF●長さ: 32mm●厚さ: 5.6mm●寸法: 9 (Dia.) x 5.6mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:473V 最大直流定格電圧:369V, 900pF, V275LA40AP LITTELFUSE

    Littelfuse 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:473V 最大直流定格電圧:369V, 900pF, V275LA40AP

    LITTELFUSE
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
    仕様バリスタ電圧 = 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 900pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応